Skæreplatte bredde2,2 mm, Type: INOX

Art.-nr.: 218460 INOX
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    103,26  DKK / styk
  • fra 10 styk
    86,05  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
367 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type INOX
Hjørneradius 0,2 mm
Skæremateriale HM
Type HB7635
Tilspænding fz 0,07 mm
Antal skift/skær 1
Tolerance ap 0 / +0,3 mm
Belægning TiAlN
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218460 INOX
EAN/GTIN 4045197648266
Producentnummer 218460 INOX

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til skivefræsere nr. 218408218444 og klinge nr. 273560.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven