Klinge HSS bredde ap = 1,5 mm 63/4 mm

Art.-nr.: 218440 63/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 63 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med boring
Skæremateriale HSS
passende vendeskærsplatter XC.. 1113
Monteringsskrue- sæt 219985
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218440 63/4
EAN/GTIN 4045197534088
Producentnummer 218440 63/4

Betegnelse

Udførelse:

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og omkostningseffektiv stålklinge eller krave og ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

Der kan fås skive- / skærefræsere op til ⌀ D = 200 mm.
HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven