{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftform | med boring | |
Skæremateriale | HSS | |
Indvendig køling | nej | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 15,5 mm | |
Krave-⌀ d1 | 32 mm | |
Grundholder-⌀ d2 | 40 mm | |
Kravelængde L1 | 38 mm | |
Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm | 52 mm | |
Samlet længde Li alt for ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | XC.. 1125 | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 218428 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197533982 | |
Producentnummer | 218428 63/4 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |