{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indvendig køling | nej | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 20 mm | |
Krave-⌀ d1 | 40 mm | |
Grundholder-⌀ d2 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm | 52 mm | |
Samlet længde Li alt for ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | XC.. 1119 | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 218426 80/5 | |
EAN/GTIN | 4045197533944 | |
Producentnummer | 218426 80/5 |