Skive- / skærefræsere med krave HSS bredde ap = 2,2 mm 160/15 mm

Art.-nr.: 218424 160/15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 160 mm
Antal skær Z 15
Skaftudførelse med boring
Skæremateriale HSS
Indvendig køling nej
Maks. indskæringsdybde ae maks 40 mm
Krave-⌀ d1 80 mm
Grundholder-⌀ d2 80 mm
Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm 65 mm
Samlet længde Li alt for ap 3,1 mm 65,8 mm
Holdeboring-⌀ 40 mm
passende vendeskærsplatter XC.. 1119
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218424 160/15
EAN/GTIN 4045197533920
Producentnummer 218424 160/15

Betegnelse

Udførelse:

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og omkostningseffektiv stålklinge eller krave og ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.
Der kan fås skive- / skærefræsere op til ⌀ D = 200 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven