Skive- / skærefræsere med krave HSS bredde ap = 2,2 mm 100/8 mm

Art.-nr.: 218424 100/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 100 mm
    Antal skær Z 8
    Skaftudførelse med boring
    Skæremateriale HSS
    Indvendig køling nej
    Maks. indskæringsdybde ae maks 26 mm
    Krave-⌀ d1 48 mm
    Grundholder-⌀ d2 48 mm
    Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm 51,4 mm
    Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm 52 mm
    Samlet længde Li alt for ap 3,1 mm 52,8 mm
    Holdeboring-⌀ 27 mm
    passende vendeskærsplatter XC.. 1119
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 218424 100/8
    EAN/GTIN 4045197533890
    Producentnummer 218424 100/8

    Betegnelse

    Udførelse:

    High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og omkostningseffektiv stålklinge eller krave og ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge.

    Anvendelse:

    Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

    Advarsel:

    Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

    Bemærk:

    HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.
    Der kan fås skive- / skærefræsere op til ⌀ D = 200 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven