Skive-/skærefræser med gevind HSS bredde ap= 2,2 mm, ⌀ D: 63/4mm

Art.-nr.: 218417 63/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 63 mm
Antal skær Z 4
Bredde, ap 2,2 mm
Skaftudførelse med gevind
Skæremateriale HSS
Indvendig køling nej
Maks. indskæringsdybde ae maks 15,75 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm 33,4 mm
Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm 40 mm
⌀ D2 29 mm
Holdegevind M M16
passende vendeskærsplatter XC.. 1119
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218417 63/4
EAN/GTIN 4062406239428
Producentnummer 218417 63/4

Betegnelse

Udførelse:

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og omkostningseffektiv stålklinge eller krave og ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge.
Specielt til anvendelse i dybe kaviteter.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

Der kan fås skive- / skærefræsere op til ⌀ D = 200 mm.
HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven