{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Bredde, ap | 1,5 mm | |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | |
Skæremateriale | HSS | |
Indvendig køling | nej | |
Antal skær Z | 4 | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 12,75 mm | |
Krave-⌀ d1 | 24,5 mm | |
Kravelængde L1 | 36 mm | |
Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm | 94,9 mm | |
Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm | 95,5 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | XC.. 1113 | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 218408 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197533364 | |
Producentnummer | 218408 50/4 |