Kugleledudtrækker 40 x 80 x 80 mm

Art.-nr.: 2183323
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Kugleledsaftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2183323
EAN/GTIN 4036976123944
Producentnummer 2183323
L-nummer L60160 5743

Betegnelse

Beskrivelse:

Til nem og skånsom udtrækning af kugleledsstifterne på skubbe- og sporstangen

Egenskab:

  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 80 mm
  • Åbningsdybde [mm]: 80
  • Bredde på tværs af flader [mm: 22 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 40 mm
  • Spindelgevindstørrelse: G 1/2 x 140
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven