Fræseskiver DeepMILL-G Bredde ap = 4 mm 50 mm

Art.-nr.: 218234 50
Rabat
3628,10 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ⌀ D 50 mm
    Belægning TiAlN
    Type basisholder 16/26
    effektivt skærantal Zeff 12
    Antal skær Z 24
    PlattebreddeE 6 mm
    Indgrebsdybde ae maks pr. snit 12 mm
    Tilspænding fz 0,03 mm
    Materiale HM
    Skaft med boring
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 218234 50
    EAN/GTIN 2050001737328
    Producentnummer 164450

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    300
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    150
    Stål < 500 N/mm²
    P
    160
    Stål < 750 N/mm²
    P
    120
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG (G)
    K
    120
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Notfræsning, indstikning, ribbestrukturer.
    Med DeepMILL-G det muligt at arbejde helt ned til bunden.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae maks.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven