Fræseskiver DeepMILL-G Bredde ap = 3 mm 40 mm

Art.-nr.: 218232 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D 40 mm
Belægning TiAlN
Type basisholder 13/21
effektivt skærantal Zeff 9
Antal skær Z 18
PlattebreddeE 6 mm
Indgrebsdybde ae maks pr. snit 9,2 mm
Tilspænding fz 0,025 mm
Materiale HM
Skaft med boring
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218232 40
EAN/GTIN 2050001737106
Producentnummer 164409

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
120
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Notfræsning, indstikning, ribbestrukturer.
Med DeepMILL-G det muligt at arbejde helt ned til bunden.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven