Grundholder Weldon-skaft 13/21

Art.-nr.: 218205 13/21
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftudførelse Weldon-skaft
    Indvendig køling ja
    Krave-⌀ d1 21,6 mm
    Kravelængde L1 45 mm
    Samlet længde Li alt 111 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
    Spændeskrue 219836 (SW4; 24,5 Nm)
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 218205 13/21
    EAN/GTIN 2050001737281
    Producentnummer 163702

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fastgørelse af savklingerne med en skrue i centrum. Quadrogon-kontaktflade af hensyn til en forbedret kraftoverføring og vridningsstabilitet.

    Leveringsomfang:

    Inklusive spændeskive og spændeskrue.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven