High performance-gevindfræser 24,5/43 mm

Art.-nr.: 218050 24,5/43
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Anvendelse ved boringstype: Bundhul; gennemgangshul
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Effektiv ⌀D 24,5 mm
Udhængslængde L1 43 mm
Skaftudførelse Weldon-skaft
Anvendelse ved boringstype Bundhul; gennemgangshul
Skæreretning Venstre og højre
Indvendig køling ja
Plattestørrelse 41
Antal skær Z 2
Samlet længde Li alt 104 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Klemmeskrue 219928
Fikseringsskrue 219927
Antal spånnoter 2
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218050 24,5/43
EAN/GTIN 4045197447173

Betegnelse

Udførelse:

HPC-gevindfræser til reducerede bearbejdningstider.

Anvendelse:

Universelt anvendelig til udvendigt og indvendigt højre- og venstregevind. Til gennemgangs- og bundhulsbearbejdning.

Bemærk:

Fræser nr. 218050 str. 17/26 og 17/36 egnet til stigning op til og med 2,5 mm.
Fræser nr. 218050 str. 30/65 egnet til stigning < 5.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Effektiv ⌀D / udhængslængde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven