Gevindfræsevendeplatter til udvendigt gevind 60°, HB7720, Stigning: 1mm

Art.-nr.: 218015 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindtype: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Gevindprofil: Hel profil
  • Skæreretning: højre og venstre

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 1 mm
Type HB7720
Skæremateriale HM
Gevindtype M; M-LH; MF; MF-LH
Flankevinkel 60 grader
Plattestørrelse 16 mm
Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 0,1 mm
Tilspænding fz i INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Indvendig/udvendig anvendelse Udvendig
Antal skær Z 14
Gevindprofil Hel profil
Skæreretning højre og venstre
Hel profil ja
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218015 1
EAN/GTIN 4045197412225
Producentnummer 218015 1
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil vendeplatte. Dobbelt anvendelsesmulighed.
  • Bredt anvendelsesområde pga. optimeret universel spånbrydergeometri.
  • Høj gentagelsesnøjagtighed.

Anvendelse:

Til metriske udvendige gevind iht. DIN / ISO (DIN 13). Toleranceklasse 6g.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven