Justerbar skruenøgle 6″ 1000 V

Art.-nr.: 2179040
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2179040
    EAN/GTIN 4010886883686
    Producentnummer 2179040

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Forkromet
    Forkromet, spidserne er brunerede
    Dyppet isoleret
    Stykkeafprøvet, isoleret op til 1000 V

    Egenskab:

    • Udformning: svensk model, dyppeisoleret, rulle med venstre gevind
    • Samlet længde [tommer]: 6
    • Materiale af håndtag: dyppet
    • Mundposition: 15 °
    • Overflade: forkromet, spidserne poleret
    • Skalainddeling: 0-20
    • Spændebredde [mm]: 20 mm
    • 1000 V isoleret: ja
    • Ophængningshul: ingen
    • Justeringsskala: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven