Fræseplatter uden profil 3,5 mm

Art.-nr.: 217424 3,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    298,89  DKK / styk
  • fra 5 styk
    249,05  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Fræsebredde A (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Fræsebredde A 3,5 mm
    Type HB7720
    Udvendig ⌀ D 17,5 mm
    Maks. skæredybde Smaks 2,6 mm
    Type 02
    Antal skær Z 3
    Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 217424 3,5
    EAN/GTIN 4045197217028
    Producentnummer 217424 3,5

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    600
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    400
    Stål < 500 N/mm²
    P
    260
    Stål < 750 N/mm²
    P
    220
    Stål < 900 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    80
    Stål < 55 HRC
    H
    60
    Stål < 60 HRC
    H
    45
    Stål < 65 HRC
    H
    35
    Stål < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    100
    GG (G)
    K
    120
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven