30° fræseplatte, HB7720, Stigning: 7mm

Art.-nr.: 217321 7
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    1.056,40  DKK / styk
  • fra 3 styk
    880,35  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: TR; TR-LH
  • Flankevinkel: 30
  • Skæreretning: højre og venstre

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 7 mm
Type HB7720
Skæremateriale HM
Gevindtype TR; TR-LH
Flankevinkel 30 grader
Plattegeometri Hel profil
Anvendelse Indvendig
Udvendig ⌀ D 22 mm
Dybde t 4 mm
Til gevind ≥ Tr38×7 – Tr42×7
Type P26
Antal skær Z 3
Antal spånnoter 3
Skæreretning højre og venstre
Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217321 7
EAN/GTIN 4045197854940
Producentnummer 217321 7

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Må ikke anvendes sammen med cirkulærfræser nr. 217252 str. 27L.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven