90° fræseplatte til fasning / afgratning, HB7720, Maks. fræsedybde Smaks: 1,2mm

Art.-nr.: 217277 1,2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    323,87  DKK / styk
  • fra 3 styk
    269,91  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. fræsedybde Smaks (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. fræsedybde Smaks 1,2 mm
Type HB7720
Udvendig ⌀ D 9,6 mm
Mindste kernehuls- ⌀ 12 mm
Type P12
Antal skær Z 3
Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 217277 1,2
EAN/GTIN 4045197542977
Producentnummer 217277 1,2
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven