Fræseplatter uden profil 1,5 mm

Art.-nr.: 217258 1,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    603,14  DKK / styk
  • fra 3 styk
    502,64  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Fræsebredde A (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Fræsebredde A 1,5 mm
Type HB7720
Radius R 0,1 mm
Udvendig ⌀ D 27,7 mm
Maks. skæredybde Smaks 6,2 mm
Type P26
Antal skær Z 6
Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217258 1,5
EAN/GTIN 4045197854018
Producentnummer 217258 1,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven