Vendeplatte til afgratning, HB7525, Type: UNI

Art.-nr.: 217234 UNI
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    278,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    232,10  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Type HB7525
tmin 0,25 mm
tmaks 1,75 mm
Tilspænding f 0,005-0,03 mm
Antal skær Z 6
Produkttype Vendeskærsplatter til gravering

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 217234 UNI
EAN/GTIN 4062406059293
Producentnummer 217234 UNI
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
60
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven