Vendeplatte til gravering ALU

Art.-nr.: 217215 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    326,31  DKK / styk
  • fra 10 styk
    271,92  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type ALU
Skæremateriale HM
Type HU7805
Spidsvinkel 60 grader
Hjørneradius Re 0,08 mm
Ansatslængde b 0,4 mm
tmaks 2 mm
wmaks 2,71 mm
Tilspænding f 0,005 - 0,03 mm
Produkttype Vendeskærsplatter til gravering

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217215 ALU
EAN/GTIN 4045197762153

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft