Vendeplatte til gravering UNI

Art.-nr.: 217211 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    319,15  DKK / styk
  • fra 10 styk
    265,96  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
539 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type UNI
Skæremateriale HM
Type HB7525
Spidsvinkel 45 grader
Hjørneradius Re 0,08 mm
Ansatslængde b 0,4 mm
tmaks 2 mm
wmaks 2,06 mm
Tilspænding f 0,003-0,03 mm
Produkttype Vendeskærsplatter til gravering

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217211 UNI
EAN/GTIN 4062406087906
Producentnummer 217211 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
60
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven