{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | ALU | |
Skæremateriale | HM | |
Type | HU7805 | |
Spidsvinkel | 45 grader | |
Hjørneradius Re | 0,08 mm | |
Ansatslængde b | 0,4 mm | |
tmaks | 2 mm | |
wmaks | 2,06 mm | |
Tilspænding f | 0,005 - 0,03 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatter til gravering |
Artikelnummer | 217210 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197762139 | |
Producentnummer | 217210 ALU |