Nøgle til oliefilter

Art.-nr.: 2169-9
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2169-9
EAN/GTIN 4000896116690
Producentnummer 2169-9
L-nummer L60140 2077

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Aktivering af oliefiltre fra f.eks. MAND OG MAHLE/KNECHT
  • Drev: Udvendig sekskantnøgle bredde 24 mm / indvendig firkantdrev 12,5 1Forudbestilt2
  • Udgang: 15-punktsnøgle bredde 105 mm
  • FOR EKSEMPEL: VOLVOSCANIA ∙ RENAULT ∙ MANIVECO ∙ FIAT ∙ FODENIRISBUS ∙ ASTRA ∙ CATERPILLARLIEBHERRJOHN DEEREKOMATSUFAUNMITSUBISHI
  • Det af køretøjsfabrikanten anbefalede drejningsmoment kan opnås pålideligt, f.eks. med en HAZET momentnøgle (Bemærk: Overhold producentens tilspændingsmoment)
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Udvendig sekskant 24 mm, firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Ydre 15-punkts profil
  • Diameter (min.-max): 119 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven