Nøgle til oliefilter

Art.-nr.: 2169-32
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2169-32
EAN/GTIN 4000896082346
Producentnummer 2169-32
L-nummer L60140 3233

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Af- og påmontering af oliefiltre og oliefilterhusets dæksler , når oliefilterelementet udskiftes
  • Smedet design
  • Sekskantnøgle størrelse 32 mm
    OPEL Astra ∙ Corsa ∙ 1,9 l CDTI ∙ Astra 2,0 CDTI
    VW Passat ∙ Golf 6 med 1,6 og 2,0 CR-TDI ∙ Passat B7 1,6 ∙ 2,0 Diesel ∙ Golf 7 2,0 benzin → ∙ Polo 5 1,2 l-1,4 l TDI ∙ Polo 1,2 l benzin 2005 → ∙ transporter T5 1,9 l Diesel 2004 ∙ Touran TDI ∙ Tiguan år 2007 → 1,4 l (90/118 kW) 2,0 l dieselmotorer ∙ AUDI A6 3,2 l TSI ∙ V6 år 2004 → ∙ A4 dieselår 12/2007 →
    BMW 530d M57 år 2008 → til ureafiltre ad-Blue MAN, for
    eksempel
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Diameter: 43 mm
  • Nettovægt (kg): 0,14 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven