Radiusfræser 2

Art.-nr.: 216825 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
  • Radiusfræsning: fremad
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal skær Z 2
Skaftudførelse Weldon-skaft
Skaft-⌀ Ds 20 mm
maks. ⌀ 22 mm
Indvendig køling nej
Værktøjsudskiftning PowerCard
Radiusfræsning fremad
Udhængslængde L1 35 mm
Samlet længde Li alt 120 mm
minimal radius 3 mm
maks. radius 5 mm
passende vendeskærsplatter 216841 3 - 5
Vendeplatteskrue 219879 1 (TX15; 3Nm)
Produkttype Kopifræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216825 2
EAN/GTIN 4062406706425
Producentnummer 216825 2

Betegnelse

Anvendelse:

Til fremstilling af konvekse radier på komponenter. Det slanke og kompakte design muliggør en lang række anvendelser og er særligt velegnet til brug i dybe kaviteter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven