KOMET® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse: 32-050

Art.-nr.: 216770 32-050
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    169,41  DKK / styk
  • fra 10 styk
    141,18  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
294 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type BK8425
Skæremateriale HM
ISO-kode, vendeskærsplatte TOHT 160408 EN
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216770 32-050
EAN/GTIN 4047109190399
Producentnummer W59 32050.088425

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG (G)
K
150
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med spændenoter hele vejen rundt.

Passer til:

Fasfræser nr. 216600 og 216620.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven