Udførelse:
Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, lamineret, vandtæt 12000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 15, 290 g/m²
Foring
Quiltforing
Funktionalitet
Atmningsdygtigt vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri
Detaljer
Tapede sømme
Plastik trykknapper
Reflex
Segmenteret flammebestandigt overføringsrefleksbånd
Størrelsesforklaring
Størrelse S passer til model 4917 i størrelse XS-M, størrelse L passer til model 4917 i størrelse L-XL, størrelse XXL passer til model 4917 i størrelse XXL-3XL, størrelse S passer til modellerne 4517, 4527, 6317 i størrelse XS-S, størrelse L passer til modellerne 4517, 4527, 6317 i størrelse M-XL, størrelse XXL passer til modellerne 4517, 4527, 6317 i størrelse 3XL-4XL
Beskrivelse:
- Flammehæmmende, hjelmfast vinterhætte med varmeisolering
- Flere justeringer, fastgøres med trykknapper
- Hættens yderstof er et lamineret, iboende materiale, og foringen har et højt aramidindhold
- Passer til 4517, 4527, 4927 og 6317