Multinorm vinterhætte Navy/ High Vis Yellow L

Art.-nr.: 216715348933L
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
Produkttype Vinterhue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216715348933L
EAN/GTIN 7330509861288
Producentnummer 216715348933L

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, lamineret, vandtæt 12000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 15, 290 g/m²

Foring
Quiltforing

Funktionalitet
Atmningsdygtigt vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri

Detaljer
Tapede sømme
Plastik trykknapper

Reflex
Segmenteret flammebestandigt overføringsrefleksbånd

Størrelsesforklaring
Størrelse S passer til model 4917 i størrelse XS-M, størrelse L passer til model 4917 i størrelse L-XL, størrelse XXL passer til model 4917 i størrelse XXL-3XL, størrelse S passer til modellerne 4517, 4527, 6317 i størrelse XS-S, størrelse L passer til modellerne 4517, 4527, 6317 i størrelse M-XL, størrelse XXL passer til modellerne 4517, 4527, 6317 i størrelse 3XL-4XL

Beskrivelse:

  • Flammehæmmende, hjelmfast vinterhætte med varmeisolering
  • Flere justeringer, fastgøres med trykknapper
  • Hættens yderstof er et lamineret, iboende materiale, og foringen har et højt aramidindhold
  • Passer til 4517, 4527, 4927 og 6317

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven