KOMET® vendeskærsplatte P25M 32-050

Art.-nr.: 216700 32-050
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    128,73  DKK / styk
  • fra 10 styk
    107,28  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type P25M
    Skæremateriale HM
    ISO-kode, vendeskærsplatte TOHT 160408 EN
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 216700 32-050
    EAN/GTIN 4047109064409
    Producentnummer W59 32050.0803

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    250
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    250
    Stål < 500 N/mm²
    P
    250
    Stål < 750 N/mm²
    P
    200
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med spændenoter hele vejen rundt.

    Passer til:

    Fasfræser nr. 216600 og 216620.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven