Dolly med svanehalshåndtag

Art.-nr.: 2167
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Transportrullevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2167
EAN/GTIN 4017976021676
Producentnummer 2167
L-nummer L90080 892

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Kassevognen er fremstillet med en ramme i vinkelstålkonstruktion. Trækstang af stålrør, der kan skrues fast, pulverlakeret lyseblå RAL 5007. Åben ramme med aftagelig plastkasse 600 x 400 x 220 mm. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille, bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsfladelængde (mm): 610
Bredde af brugbar overflade (mm): 410
Platformshøjde (mm): 209
Samlet længde (mm): 890
Samlet bredde (mm): 410
Samlet højde (mm): 860
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven