Stige med 3 sektioner med standardtraverser 3x14 trin

Art.-nr.: 21614
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 3×14
Materiale Aluminium
Produkttype Skydestige med snoretræk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 21614
EAN/GTIN 4031405216143
Producentnummer 021614
L-nummer L90110 997

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rangstige af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Praktisk højdejustering fra trin til trin takket være to rebtaljer med plastikreb
  • Automatisk virkende drop-in kroge, center og top kan justeres separat
  • Topleder med vægvalser
  • Korrosionsbestandige styrebeslag med glidestyr
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 470 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Standard traverskinne med skridsikre stigesko i optimal bredde til det valgte produkt for en sikker stand og stigning til landingsstiger over 3.0 m. traverskinnen leveres løst og skrues to gange i den nederste ende af forbindelsesstangen
  • Bemærk: I henhold til standarden kan den fastgjorte glidestige ikke adskilles fra stigen i længder over 3.0 m..

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 10800 mm
  • Udvendig bredde: 470 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 98 mm
  • Længde forlænget: 9700 mm
  • Længde tilbagetrukket: 4100 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 3x14 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 1200 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven