Monoblokhammer, rekylfri 50 mm

Art.-nr.: 216.50
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216.50
EAN/GTIN 3148511489833
Producentnummer 216.50
L-nummer L60130 1339

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Recoilless hammer, fyldt med stålkugler
  • Midterstykke og håndtag af stål, belagt med polyurethan
  • Hårdhed af slagflader: Shore 45 ± 5
  • Ergonomisk PVC-håndtag

Egenskab:

  • d [mm]: 50
  • L [mm]: 308
  • L1 [mm]: 115
  • [g]: 0,92
  • [kg]: 0,888

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven