LOEU 090408 R-L TI

Art.-nr.: 215990 TI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    197,72  DKK / styk
  • fra 10 styk
    164,79  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.891 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte LOEU090408 R-L
Type Ti
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7940
Skæremateriale HM
Tilspænding fz 0,07 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215990 TI
EAN/GTIN 4045197938121
Producentnummer 215990 TI

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
145
INOX > 900 N/mm²
M
115
Ti > 850 N/mm²
S
55
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 3,5mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven