Fræsevendeskærsplatte LOEU 090408 R-L, til GARANT Power Tang, HB7635, Type: INOX

Art.-nr.: 215988 INOX
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    197,72  DKK / styk
  • fra 10 styk
    164,79  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.968 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte LOEU090408 R-L
Type INOX
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7635
Skæremateriale HM
Tilspænding fz 0,08 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215988 INOX
EAN/GTIN 4045197938114
Producentnummer 215988 INOX

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
105
Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 4mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven