{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Tang | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 8 mm | |
Udhængslængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende vendeskærsplatter | LO.U0904.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215954 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939876 | |
Producentnummer | 215954 20/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser smal deling 20/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.510,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
2.004,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
1.959,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
1.311,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.309,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Udhængslængde L1 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Samlet længde Li alt | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skær-⌀ DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |