{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Tang | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 8 mm | |
Udhængslængde L1 | 25 mm | |
Samlet længde Li alt | 78 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende vendeskærsplatter | LO.U0904.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215954 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939869 | |
Producentnummer | 215954 16/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser smal deling 16/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.316,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.542,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
1.486,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.031,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udhængslængde L1 | 25 | 37 | 37 | 37 |
Samlet længde Li alt | 78 | 85 | 85 | 85 |
passende vendeskærsplatter | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. |
Skær-⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |