GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser bred deling 20/2 mm

Art.-nr.: 215950 20/2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Tang
Skær-⌀ DC 20 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. skæredybde ap maks 8 mm
Udhængslængde L1 30 mm
Samlet længde Li alt 101 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
passende vendeskærsplatter LO.U0904..
Vendeplatteskruesæt 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215950 20/2
EAN/GTIN 4045197939807
Producentnummer 215950 20/2

Betegnelse

Udførelse:

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter.
Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8 IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven