APMT 100320 TR, HB7635, Type: INOX

Art.-nr.: 215928 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    127,32  DKK / styk
  • fra 10 styk
    106,09  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.643 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 100320 TR
Type INOX
Hjørneradius 2 mm
Type HB7635
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,12 mm
Pladetykkelse 3,5 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215928 INOX
EAN/GTIN 4045197303301
Producentnummer 215928 INOX

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
700
Aluminium (med korte spåner)
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Vendeplatte med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215800, 215803, 215850, 215853 og 215870.
For ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven