Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, ⌀ D / Zeff: 32/3mm

Art.-nr.: 215860 32/3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / Zeff (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 32 mm
Skaftudførelse Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
effektivt skærantal Zeff 3
Antal vendeskærsplatter 12
Maks. skæredybde ap maks 38 mm
Udhængslængde L1 54 mm
Samlet længde Li alt 114 mm
Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
passende vendeskærsplatter AP..1003
Vendeplatteskruesæt 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215860 32/3
EAN/GTIN 4045197133311
Producentnummer 215860 32/3

Betegnelse

Udførelse:

Meget høj spåntagningsydelse, da der er 2 eller 3 skær i gang pr. omdrejning.

Anvendelse:

Til periferifræsning og kantskæring.

Bemærk:

Anvendes ikke til ramping og cirkulær dykfræsning!
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven