{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Udhængslængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 37 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,96 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 14,85 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1003.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215803 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406396534 | |
Producentnummer | 215803 20/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° 20/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
1.311,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
2.004,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
1.959,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.510,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.309,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 40 mm |
Samlet længde Li alt | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skær-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |