APKT 1604PDER-45, X500, Type: UNI

Art.-nr.: 215780 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    242,27  DKK / styk
  • fra 10 styk
    201,89  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte APKT 1604PDER-45
Type UNI
Type X500
Skæremateriale HM
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215780 UNI
EAN/GTIN 2050002058224
Producentnummer 5666164

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
55
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Anvend kun disse vendeplatter med skrue nr. 229908 (15 IP; 5,0 Nm). Ved anvendelse af vendeplatter med r ≥ 3,2 mm på holdere nr. 215705, 215710, 215715 og 215717 skal platteholderen modificeres.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


APKT 1604PDER-45, X500, Type: UNI

APKT 1604PDER-45, X500, Type: UNI

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager
Fra 1  stk.
242,27  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
201,89  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
112,87  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.423 styk på lager
Fra 1  stk.
124,19  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
103,48  DKK
plus moms plus fragt
ISO-kode, vendeskærsplatte APKT 1604PDER-45 MPHX 060202 TN APMX 16..12 TR
Skæremateriale HM HM HM
Type X500 HB7720 HB735
Type UNI UNI UNI
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven