APMX 16..12 PDER INOX

Art.-nr.: 215749 INOX
Rabat
109,29 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    64,37  DKK 109,29 DKK / styk
  • fra 10 styk
    53,64  DKK 91,04 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.560 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte APMX 16..12 PDER
Type INOX
Type HB7635
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,15 mm
Pladetykkelse 5,76 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215749 INOX
EAN/GTIN 4045197938947
Producentnummer 215749 INOX

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
700
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215705 til 215717: ae = 0,3×D / ap maks. = 7 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven