APMT 060220 ER UNI

Art.-nr.: 215692 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    105,19  DKK / styk
  • fra 10 styk
    87,69  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Softcut®
    ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 060220 ER
    Type UNI
    Hjørneradius 2 mm
    Type HB7520
    Skæremateriale HM
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 215692 UNI
    EAN/GTIN 4045197673787
    Producentnummer 215692 UNI

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    330
    Stål < 750 N/mm²
    P
    290
    Stål < 900 N/mm²
    P
    250
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven