APMT 060220 ER ST900

Art.-nr.: 215641 ST900
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    105,19  DKK / styk
  • fra 10 styk
    87,69  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
236 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Softcut®
    ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 060220 ER
    Type ST900
    Hjørneradius 2 mm
    Type HB7520
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz pr. tand 0,1 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 215641 ST900
    EAN/GTIN 4045197673671
    Producentnummer 215641 ST900

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    340
    Stål < 750 N/mm²
    P
    300
    Stål < 900 N/mm²
    P
    260
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven