APMT 060204 ER, HB7520, Type: ST900

Art.-nr.: 215638 ST900
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    106,98  DKK / styk
  • fra 10 styk
    89,18  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.163 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 060204 ER
Type ST900
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7520
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215638 ST900
EAN/GTIN 4045197601438
Producentnummer 215638 ST900

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
340
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
260
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven