Magnetisk målerstativ

Art.-nr.: 2155-60
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
    Produkttype Måleure

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2155-60
    EAN/GTIN 4000896144303
    Producentnummer 2155-60
    L-nummer L60140 1432

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Magnetisk stativ til lille måleur
    • Magnetisk blok med prismeholder (f.eks. til aksler)
    • Magnetisk kraft kan tændes separat
    • Målerholder til 4,5 mm og 8 mm skaft
    • Holdearm med finjustering og led
    • Nettovægt (kg): 1,53 kg
    • Robust og stabil konstruktion
    • Egnet til opbevaring af mekaniske og digitale måleinstrumenter (det viste lille måleur er ikke omfattet af leveringsomfanget)

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven