Målebånd

Art.-nr.: 2154N-3
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
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2154N-3
EAN/GTIN 4000896143931
Producentnummer 2154N-3
L-nummer L60140 416

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Euro standard klasse II.
  • Bælteklemme
  • Bredt målebånd reducerer bøjningsadfærd
  • Låsbar ved hjælp af en glideknap med integreret skridsikker beskyttelse
  • Friløbskrog (for enden af målebåndet) til interne og eksterne målinger
  • Stødbeskyttet 2-komponenthus
  • Kvalitetsfjeder garanterer automatisk tilbagetrækning af målebåndet
  • Slidstærk belægning beskytter mod korrosion og slid
  • Dobbelt skala (øverst og nederst)
  • Mål / længde: 3000 mm x 16 mm
  • Nettovægt (kg): 0,17 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven