Noniusmåler ∙ digital

Art.-nr.: 2154N-20
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
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2154N-20
EAN/GTIN 4000896127696
Producentnummer 2154N-20
L-nummer L60140 195

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Måleområde: Op til 150 mm
  • Dybdemålestang
  • Skift fra mm til tommer
  • RS 232 C datainterface
    til dataopsamling
  • Tænd/sluk-kontakt
  • Inklusive batteri
  • Lavet af rustfrit stål
  • Plastkasse
  • DIN 862
  • Mål / længde: 234 mm
  • Nettovægt (kg): 0,3 kg

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven