Tromle til trykluftslange

Art.-nr.: 2153/2435
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Kabeltromle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2153/2435
    EAN/GTIN 4017976900650
    Producentnummer 2153/2435
    L-nummer L90070 282

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tilbehør

    Beskrivelse:

    Trykluftslangeopruller som fastgørelsessæt til let bordvogn 600 mm bred. Pulverlakeret blå RAL 5007. Nem montering ved hjælp af klemmer på vognens støtterør. Med 25 m slange NW 6. Kan låses med hængelås (medfølger ikke). Til modellerne 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

    Egenskab:

    Samlet længde (mm): 589
    Farve: strålende blå
    Bemærk: til lette vogne med en bredde på 600 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven